pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1482000000 KCMA-18-250-1A-1,5VA-1 - 1482000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1482000000 KCMA-18-250-1A-1,5VA-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118291070

Codice prodotto

WEI1482000000

Cod. produttore

1482000000

Produttore

WEI

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Classe di precisione:

1

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

18.5 mm

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

18.4...18.4 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Cavo

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER