WEIDMULLER - WEI1481980000 KCMA-32-600-1A-5VA-1 - 1481980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4050118290936
Codice prodotto
WEI1481980000
Cod. produttore
1481980000
Produttore
WEI
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
32.5 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
32.5...32.5 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Cavo
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER