WEIDMULLER - WEI1479110000 AKKU DMS PRO - 1479110000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Portata - 1.5 Ah
Peso - 70.24 g
Confezione
1 PZ
EAN
4050118348712
Codice prodotto
WEI1479110000
Cod. produttore
1479110000
Produttore
WEI
Tensione nominale:
3.6 V
Portata:
1.5 Ah
Peso:
70.24 g
Batteria di ricambio progettata per diversi elettroutensili.


