pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1479090000 DMS PRO SET - 1479090000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 200...200 1/min

  • Peso con pacco accumulatore - 2.5 kg

  • Coppia di rotazione max. - 15 Nm

  • Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118286786

Codice prodotto

WEI1479090000

Cod. produttore

1479090000

Produttore

WEI

Tensione nominale:

3.6 V

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

200...200 1/min

Peso con pacco accumulatore:

2.5 kg

Coppia di rotazione max.:

15 Nm

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

2

Avvitatore cartongesso:

sì

Con caricatore:

sì

Regolazione coppia:

3...15 Nm

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

600...600 1/min

Adatto per viti ad spirale:

no

Adatto per diametro vite:

0.25...0.25 mm

Lunghezza:

46 mm

Larghezza:

338 mm

Altezza:

261 mm

Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.