pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1463540000 TIAL F10 - 1463540000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Grado di inquinamento - 2

  • Profondità - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118323559

Codice prodotto

WEI1463540000

Cod. produttore

1463540000

Produttore

WEI

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

125 A

Tipo di montaggio:

Altro

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

62 mm

Larghezza:

102 mm

Altezza:

43 mm

Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER