WEIDMULLER - WEI1457300000 RSMS-16H 24V+ 1CO S - 1457300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118263633
Codice prodotto
WEI1457300000
Cod. produttore
1457300000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
85 mm
Larghezza:
112 mm
Altezza:
109 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


