pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1456590000 RSMS-8 12V+ 1CO S - 1456590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1456590000 RSMS-8 12V+ 1CO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Tensione nominale - 250 V

  • Grado di inquinamento - 2

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118262926

Codice prodotto

WEI1456590000

Cod. produttore

1456590000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Tensione nominale:

250 V

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

85 mm

Larghezza:

61 mm

Altezza:

109 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Modulo d\'interfaccia, RSS, LL3R 5.08 mm