WEIDMULLER - WEI1448930000 RSM-8 24V+ 2CO S - 1448930000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118253436
Codice prodotto
WEI1448930000
Cod. produttore
1448930000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
71 mm
Larghezza:
149 mm
Altezza:
109 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


