WEIDMULLER - WEI1448480000 RSM-16 24V+ BASE S - 1448480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118252897
Codice prodotto
WEI1448480000
Cod. produttore
1448480000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
51 mm
Larghezza:
259 mm
Altezza:
87 mm


