WEIDMULLER - WEI1447980000 RSM-8 115VAC/DC 1CO S - 1447980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118252231
Codice prodotto
WEI1447980000
Cod. produttore
1447980000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
130 mm
Altezza:
87 mm


