WEIDMULLER - WEI1444310000 SF 3/12 MC NE GN V2 - 1444310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro filo - 1.5...2.5 mm
Diametro del cavo - 3...3.7 mm
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 4.6 mm
Tipo - A parete media
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4050118249637
Codice prodotto
WEI1444310000
Cod. produttore
1444310000
Produttore
WEI
Diametro filo:
1.5...2.5 mm
Diametro del cavo:
3...3.7 mm
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4.6 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Verde
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER