WEIDMULLER - WEI1429040000 HDC MDU - 1429040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di protezione - no
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 7.15 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118233421
Codice prodotto
WEI1429040000
Cod. produttore
1429040000
Produttore
WEI
Con conduttore di protezione:
no
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
7.15 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


