WEIDMULLER - WEI1428840000 HDC MHD 12 MC - 1428840000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di protezione - sì
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118232998
Codice prodotto
WEI1428840000
Cod. produttore
1428840000
Produttore
WEI
Con conduttore di protezione:
sì
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
14.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Montaggio diretto possibile:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


