pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1428170000 SM 27/18-22 K MC NE WS - 1428170000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Diametro - 22 mm

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118232448

Codice prodotto

WEI1428170000

Cod. produttore

1428170000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1.2 mm

Diametro:

22 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

53.75 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER