pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1428110000 RS SD44M HD UNC4.40 S - 1428110000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1428110000 RS SD44M HD UNC4.40 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 44

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118232509

Codice prodotto

WEI1428110000

Cod. produttore

1428110000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Numero di poli:

44

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

71 mm

Larghezza:

95 mm

Altezza:

70 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER