WEIDMULLER - WEI1327820000 CC-M 85/54 4X3 ST - 1327820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 0.5 mm
Trasparente - no
Confezione
40 PZ
EAN
4050118132670
Codice prodotto
WEI1327820000
Cod. produttore
1327820000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.5 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


