WEIDMULLER - WEI1327720000 CC-M 15/60 ST - 1327720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 0.5 mm
Trasparente - no
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4050118132595
Codice prodotto
WEI1327720000
Cod. produttore
1327720000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.5 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


