WEIDMULLER - WEI1312000000 RSM-16DI 24VDC S - 1312000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118114447
Codice prodotto
WEI1312000000
Cod. produttore
1312000000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
72 mm
Larghezza:
124 mm
Altezza:
109 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


