pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1288340000 CC 15/60 K MC NE RT - 1288340000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1288340000 CC 15/60 K MC NE RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 1.2 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4050118079777

Codice prodotto

WEI1288340000

Cod. produttore

1288340000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Rosso

Lunghezza:

1.2 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER