WEIDMULLER - WEI1248480000 CC 85/54 O4MM MC NE WS - 1248480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.8 mm
Trasparente - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
4050118038859
Codice prodotto
WEI1248480000
Cod. produttore
1248480000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.8 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


