WEIDMULLER - WEI1192760000 THM VIN 101/150 GE/G - 1192760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.08 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248974603
Codice prodotto
WEI1192760000
Cod. produttore
1192760000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.08 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
101 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
150 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


