pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1161730000 THM ET S7 300-2 TU - 1161730000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1161730000 THM ET S7 300-2 TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248950782

Codice prodotto

WEI1161730000

Cod. produttore

1161730000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

0.08 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

17.3 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

103.8 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER