WEIDMULLER - WEI1131920000 CC 15/17 K MC NE GE - 1131920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 1 mm
Trasparente - no
Confezione
80 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4032248912292
Codice prodotto
WEI1131920000
Cod. produttore
1131920000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
1 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


