pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1128980000 RSM-8 PLC C 1CO Z - 1128980000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1128980000 RSM-8 PLC C 1CO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 250 V

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248910182

Codice prodotto

WEI1128980000

Cod. produttore

1128980000

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Altro

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

250 V

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

80 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

109 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 1128980000 - RSM-8 PLC C 1CO Z