WEIDMULLER - WEI1127450000 TOS 120VUC 230VAC1A - 1127450000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 108...132 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Tensione d'uscita - 24...250 V
Tipo di tensione d'uscita - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248908899
Codice prodotto
WEI1127450000
Cod. produttore
1127450000
Produttore
WEI
Tensione d'ingresso:
108...132 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tensione d'uscita:
24...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
1 A
Tipo di uscita digitale:
Altro
Con indicatore a LED:
sì


