WEIDMULLER - WEI1127420000 TOS 24VUC 230VAC1A - 1127420000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Tensione d'uscita - 24...240 V
Tipo di tensione d'uscita - AC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248909155
Codice prodotto
WEI1127420000
Cod. produttore
1127420000
Produttore
WEI
Tensione d'ingresso:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tensione d'uscita:
24...240 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
1 A
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


