pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1127220000 TOS 230VUC 24VDC2A - 1127220000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 207...253 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Tensione d'uscita - 3...33 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248908790

Codice prodotto

WEI1127220000

Cod. produttore

1127220000

Produttore

WEI

Tensione d'ingresso:

207...253 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tensione d'uscita:

3...33 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Altro

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER