WEIDMULLER - WEI1120900000 AIMESA CF LZ - 1120900000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Asportare l'isolamento e crimpare
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - no
Larghezza - 12 mm
Altezza - 1 mm
Profondità - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248901753
Codice prodotto
WEI1120900000
Cod. produttore
1120900000
Produttore
WEI
Funzione:
Asportare l'isolamento e crimpare
Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:
no
Larghezza:
12 mm
Altezza:
1 mm
Profondità:
19 mm
Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


