WEIDMULLER - WEI1015250000 SCT-C 4.6/200 - 1015250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Colore - Nero
Spessore nastro - 0.26 mm
Materiale - Plastica con pigmenti metallici
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4032248724239
Codice prodotto
WEI1015250000
Cod. produttore
1015250000
Produttore
WEI
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Colore:
Nero
Spessore nastro:
0.26 mm
Materiale:
Plastica con pigmenti metallici
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Temperatura d'esercizio:
-80...150 °C
Temperatura di montaggio:
-40...-40 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Diametro del fascio:
20...50 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


