pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0690700000 H0,5/14 OR - 0690700000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0690700000 H0,5/14 OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato - sì

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190015770

Codice prodotto

WEI0690700000

Cod. produttore

0690700000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

20

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER