pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0565900000 H16,0/22 GN - 0565900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0565900000 H16,0/22 GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Verde

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190022181

Codice prodotto

WEI0565900000

Cod. produttore

0565900000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

16 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Verde

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

6

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER