WEIDMULLER - WEI0532100000 CLI R 1 F. CLI C 1-3 - 0532100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Diametro filo - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 2.5 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.01 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4008190092191
Codice prodotto
WEI0532100000
Cod. produttore
0532100000
Produttore
WEI
Materiale:
Altro
Diametro filo:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
2.5 mm
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Altro



