pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0479720000 MF 1/6 2X6.3/2.8 - 0479720000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0479720000 MF 1/6 2X6.3/2.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190100469

Codice prodotto

WEI0479720000

Cod. produttore

0479720000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

6 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

6

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Collegamento a connettore piatto

Colore:

Giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a linguetta saldata

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Distanza foro centrale:

34 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

4

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

12.5 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

113 mm

Altezza:

6800 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

5 V

Senza alogeni:

sì

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER