WEIDMULLER - WEI0468660801 DEK 6 FW 801-850 - 0468660801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di codifica - Orizzontale
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
4008190174767
Codice prodotto
WEI0468660801
Cod. produttore
0468660801
Produttore
WEI
Stampa:
Cifre
Direzione di codifica:
Orizzontale
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


