WEIDMULLER - WEI0463100000 H1,5/14 R - 0463100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190065089
Codice prodotto
WEI0463100000
Cod. produttore
0463100000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
16
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


