pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0463000000 H1,0/14 GE - 0463000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0463000000 H1,0/14 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190024697

Codice prodotto

WEI0463000000

Cod. produttore

0463000000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Materiale:

Rame

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER