WEIDMULLER - WEI0375300000 H25,0/18 - 0375300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 18 mm
Colore - Altro
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4008190145378
Codice prodotto
WEI0375300000
Cod. produttore
0375300000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
25 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
18 mm
Colore:
Altro
Isolato:
no
Materiale dell'isolamento:
Altro
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altro
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


