WEIDMULLER - WEI0273820000 MK 3/2 - 0273820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza foro centrale - 0 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4008190142117
Codice prodotto
WEI0273820000
Cod. produttore
0273820000
Produttore
WEI
Distanza foro centrale:
0 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di poli:
2
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
5 V
Senza alogeni:
sì
Larghezza:
17.4 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
16.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no


