pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0262020000 MKL 4/16 WA - 0262020000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0262020000 MKL 4/16 WA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 16

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190036874

Codice prodotto

WEI0262020000

Cod. produttore

0262020000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

16

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Duroplast

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...2.5 mm²

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

16 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

2400 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

5 V

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.