pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0252711538 CLI C 1-6 GE/SW 17 MP - 0252711538

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Tipo - A parete media

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 1.5...4 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190003852

Codice prodotto

WEI0252711538

Cod. produttore

0252711538

Produttore

WEI

Tipologia:

Etichetta

Tipo:

A parete media

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

1.5...4 mm

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Lunghezza:

6 mm

Larghezza:

4.2 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Cifre

Tipo di montaggio:

Altro

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.