WEIDMULLER - WEI0252111750 CLI C 02-3 GE/SW : MP - 0252111750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro filo - 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...3 mm
Lunghezza - 3 mm
Larghezza - 3.4 mm
Tipo - A parete media
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190990718
Codice prodotto
WEI0252111750
Cod. produttore
0252111750
Produttore
WEI
Diametro filo:
0.2...1.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...3 mm
Lunghezza:
3 mm
Larghezza:
3.4 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Giallo
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


