pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0252111737 CLI C 02-3 RT/WS + MP - 0252111737

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro filo - 0.2...1.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Lunghezza - 3 mm

  • Larghezza - 3.4 mm

  • Tipo - A parete media

Confezione

  • 200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190175962

Codice prodotto

WEI0252111737

Cod. produttore

0252111737

Produttore

WEI

Diametro filo:

0.2...1.5 mm

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Lunghezza:

3 mm

Larghezza:

3.4 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Rosso

Stampa:

Simboli

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Altro

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER