WEIDMULLER - WEI0251311750 CLI C 2-4 GE/SW : MP - 0251311750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro filo - 2.5...16 mm
Diametro del cavo - 4...10 mm
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 7 mm
Tipo - A parete media
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190991838
Codice prodotto
WEI0251311750
Cod. produttore
0251311750
Produttore
WEI
Diametro filo:
2.5...16 mm
Diametro del cavo:
4...10 mm
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
7 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Giallo
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


