WEIDMULLER - WEI0224661001 RS F60 LP2N 5/60 - 0224661001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Numero di poli - 60
Corrente nominale - 1 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248047123
Codice prodotto
WEI0224661001
Cod. produttore
0224661001
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Numero di poli:
60
Corrente nominale:
1 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
70 mm
Larghezza:
180 mm
Altezza:
87 mm


