WEIDMULLER - WEI0191900000 H6,0/12 - 0191900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 12 mm
Colore - Altro
Isolato - no
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4008190026851
Codice prodotto
WEI0191900000
Cod. produttore
0191900000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
6 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
12 mm
Colore:
Altro
Isolato:
no
Materiale dell'isolamento:
Altro
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
10
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


