WEIDMULLER - WEI0186500000 H1,5/10 - 0186500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 10 mm
Colore - Altro
Isolato - no
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190039592
Codice prodotto
WEI0186500000
Cod. produttore
0186500000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
10 mm
Colore:
Altro
Isolato:
no
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
16
Materiale:
Rame
Per cavi resistenti al corto circuito:
no


