WEIDMULLER - WEI0133360001 DEK 6 FSZ 1-10 - 0133360001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Cifre
Direzione di codifica - Verticale
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
4008190125912
Codice prodotto
WEI0133360001
Cod. produttore
0133360001
Produttore
WEI
Stampa:
Cifre
Direzione di codifica:
Verticale
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


