pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0106161001 SKH D32 LP 5/16 - 0106161001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0106161001 SKH D32 LP 5/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248046294

Codice prodotto

WEI0106161001

Cod. produttore

0106161001

Produttore

WEI

Corrente nominale:

6 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".