pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG899-631/181-000 SCATOLA DI DISTRIBUZIONE 230 V + DALI, N - 899-631/181-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG899-631/181-000 SCATOLA DI DISTRIBUZIONE 230 V + DALI, N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000810881

Codice prodotto

WAG899-631/181-000

Cod. produttore

899-631/181-000

Produttore

WAG

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Blocco di connessione

Corrente nominale per lampada:

25 A

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

6

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Senza adattatore

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

85 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

105 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

21.65472 kWh

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

1 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

190 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

145 mm

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Possibilità di fissaggio:

Con adattatore separato

Scatola di distribuzione; 230 V + DALI; 2 ingressi; 6 uscite; Cod. A, I; MINI, MIDI; nero