pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG894-8992/133-106 CAVO ECA 2P - 894-8992/133-106

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG894-8992/133-106 CAVO ECA 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di conduttore confezionato - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143306812

Codice prodotto

WAG894-8992/133-106

Cod. produttore

894-8992/133-106

Produttore

WAG

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di conduttore confezionato:

Altro

Esecuzione lato 1:

Presa

Esecuzione lato 2:

Estremità libera

Trattamento dell'estremità del conduttore:

Spelato

Lunghezza totale:

1000 mm

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Verde

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

Altro

Diametro del cavo:

5...7 mm

Lunghezza asportazione isolamento:

23 mm

Lunghezza di asportazione isolamento:

9 mm

Colore del rivestimento:

Verde

Marcatura del polo:

1+, 2-

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Senza

Parte isolata resistente a temperature permanenti fino a:

105 °C

Conduttore resistente a temperature permanenti fino a:

70 °C

Temperatura d'esercizio massima al conduttore:

75 °C

Senza alogeni:

no

Carico d'incendio:

0.2825 kWh

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza di contatto:

3 mOhm

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

cavo di connessione preassemblato; Eca; Presa/cavo aperto; 2 poli; Cod. E; J-Y(ST)Y…LG 2x2x0,8; 1 m; verde